Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hatlapfejű csavar tövigmenettel DIN 933, A2 nemesacél, felületkezeletlen

DIN 933 felületkezeletlen A2 70 nemesacél
CSAV-HLF-DIN933-A2/70-KL19-M12X80

Cikksz. 009612 80
EAN 4011231166560

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megjegyzés

A DIN 933 szabványt visszavonták, és az ISO 4017 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás M10, M12, M14 és M22 értékre változott).

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M12

Hosszúság (l1)

80 mm

Fejhossz (k1)

7.5 mm

Külső hajtás (s1)

SW19

Anyag

Nemesacél A2

Szilárdsági osztály

70

Bevonat

Sima

Fej típusa

Hatlapfejű

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetkialakítás

Végig menetes

Termékosztály

A

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk